!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, PQ 50

GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, PQ 50

WATSON GLOVES

GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, PQ 50 close
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
GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, PQ 50

GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, PQ 50

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.61 / PAQUET de 50
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
  • N° article WAT5558PF-X2
  • N° de modèle du manufacturier 5558PF-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Pour les mains effectuant un travail difficile, utilisez ces gants jetables en nitrile sans poudre avec des paumes et des doigts texturés. Ils ont une épaisseur de huit mil, mesurent 11 pouces de longueur pour la protection de l'avant-bras, sont de taille très très grande et de couleur noire, et sont proposés en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur11 po
  • Épaisseur de la paume8,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Série5558PF
  • Taille - numérique11
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 8,00 mil
  • Caractéristiques Biodégradable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, durable
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D5526, 21 CFR 177.2600
  • Texture Diamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)