!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU, M, BALLE, 28 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU, M, BALLE, 28 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 100 PR

PIP

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU, M, BALLE, 28 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 100 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU, M, BALLE, 28 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU, M, BALLE, 28 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 100 PR

PIP

Prix en liquidation :
$27.28 / CHAQUE

Votre prix : 36,37 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSINPHPF310
  • N° de modèle du manufacturier NP267HPF310
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.835 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables sans fil Nano Bullet sont faits de mousse de polyuréthane et sont pourpres. Les bouchons d'oreille enroulables ont une cote de réduction du bruit de 28 décibels qui répondent aux normes canadiennes de classe AL. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesPaires individuelles, sac
  • SérieNANO BULLET
  • NormesANSI S3. 19-1974: Canada classe A(L)
  • Couleur de bouchon d'oreilleMauve
  • Taux de réduction du bruit 28 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse de polyuréthane
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Couleur de cordon Sans fil
  • Nb de paires par paquet 100
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande