!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180.2 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180.2 PO, OXYDE D'ALU

3M

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180.2 PO, OXYDE D'ALU close
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
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180.2 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180.2 PO, OXYDE D'ALU

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.07 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB13873
  • N° de modèle du manufacturier AB13873
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce disque abrasif à changement rapide de grain P180 a un diamètre de 2po et est doté d'un abrasif en oxyde d'aluminium avec un support enpolyester depoids YF résistant à l'eau. Ce disque à rouler est parfaitpour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux et dans l'entretien, les réparations et les opérations. Il peut être exécuté humide ou sec et est lié à la résinepour une résistance à la chaleur. Ce disque deponçage peut supporter des vitesses de meulage jusqu'à

Spécifications techniques

  • Grain 180
  • Série 361F