!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULEAU DE DISQUE,PB273,ADHSF SENSIBLE À LA PRES,ANTI-CHARGE,GRAIN P240,5 PO,OXYDE AL,RL 100

ROULEAU DE DISQUE,PB273,ADHSF SENSIBLE À LA PRES,ANTI-CHARGE,GRAIN P240,5 PO,OXYDE AL,RL 100

NORTON

ROULEAU DE DISQUE,PB273,ADHSF SENSIBLE À LA PRES,ANTI-CHARGE,GRAIN P240,5 PO,OXYDE AL,RL 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU DE DISQUE,PB273,ADHSF SENSIBLE À LA PRES,ANTI-CHARGE,GRAIN P240,5 PO,OXYDE AL,RL 100

ROULEAU DE DISQUE,PB273,ADHSF SENSIBLE À LA PRES,ANTI-CHARGE,GRAIN P240,5 PO,OXYDE AL,RL 100

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,47 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 213,88 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN62925
  • N° de modèle du manufacturier 62925
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Conçu pour le ponçage et la finition des métaux, de l'aluminium, des composites en fibre de verre et du bois, ce disque de ponçage en résine anti-charge PB273 a un grain fin P240 pour un résultat rapide et uniforme. Ce disque adhésif sensible à la pression de cinq pouces est composé d'un abrasif d'oxyde d'aluminium enduit de grade P et d'un support en papier de poids B. Vendu en rouleau de 100 disques.

Spécifications techniques

  • Article Rouleau de Disque PSA Stick et Stand
  • Matériau d'endos (disques) Papier
  • Série PB273
  • Rouleaux par caisse 4"
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration
  • Poids de l'endos B
  • Disques par rouleau 100

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande