!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULEAU DE DISQUE,A275,AUTO-ADHSF,GRAIN 600,6 PO,OXYDE AL DE GRADE P,RL 100

ROULEAU DE DISQUE,A275,AUTO-ADHSF,GRAIN 600,6 PO,OXYDE AL DE GRADE P,RL 100

NORTON

ROULEAU DE DISQUE,A275,AUTO-ADHSF,GRAIN 600,6 PO,OXYDE AL DE GRADE P,RL 100 close
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
ROULEAU DE DISQUE,A275,AUTO-ADHSF,GRAIN 600,6 PO,OXYDE AL DE GRADE P,RL 100

ROULEAU DE DISQUE,A275,AUTO-ADHSF,GRAIN 600,6 PO,OXYDE AL DE GRADE P,RL 100

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.57 / ROULEAU
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
  • N° article NRN31469
  • N° de modèle du manufacturier 31469
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1356
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Adapté à divers matériaux, notamment la peinture, le vernis, les mastics sur les métaux, le plastique ou le bois, le disque de ponçage A275 peut couper sur des surfaces sèches ou humides. Ce disque abrasif auto-adhésif de six pouces est composé d'oxyde d'aluminium de grade P traité thermiquement et d'un grain 600 collé sur un support en latex de poids B résistant à la déchirure. Vendu en rouleau de 100 disques.

Spécifications techniques

  • Article Rouleau de Disque PSA Stick et Stand
  • Matériau d'endos (disques) Papier
  • Série A275
  • Rouleaux par caisse 4"
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration
  • Poids de l'endos B
  • Disques par rouleau 100