!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MINI DISQUE À LAMELLES, CHANGEMENT RAPIDE, TYPE T27, GRAIN 60, BLEU, 3 PO, ZIRCONE

MINI DISQUE À LAMELLES, CHANGEMENT RAPIDE, TYPE T27, GRAIN 60, BLEU, 3 PO, ZIRCONE

CGW ABRASIVES

MINI DISQUE À LAMELLES, CHANGEMENT RAPIDE, TYPE T27, GRAIN 60, BLEU, 3 PO, ZIRCONE close
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
MINI DISQUE À LAMELLES, CHANGEMENT RAPIDE, TYPE T27, GRAIN 60, BLEU, 3 PO, ZIRCONE

MINI DISQUE À LAMELLES, CHANGEMENT RAPIDE, TYPE T27, GRAIN 60, BLEU, 3 PO, ZIRCONE

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 80,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW30014
  • N° de modèle du manufacturier 30014
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Mini disque de meulage à lamelles, type T27, 3po. Revêtu d'abrasif en zircone de grain 60. Jusqu'à 24 000 tr/min pour réduire l'accumulation de chaleur pendant que vous travaillez. Fonctionnement empêché pendant l'utilisation. Accédez aux espaces restreints et rationalisez vos projets avec ce disque à changement rapide polyvalent qui vous permet de combiner simultanément les étapes de finition et de meulage. Il est conçu pour être utilisé avec les produits Camel G.

Spécifications techniques

  • Article Mini disque à volet
  • Matériau abrasif Zircone
  • Grain 60
  • Couleur Bleu
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Matériau de l'endos Poly, Coton
  • Série Z3(R) Mini