!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUE ABRASIF,PAPIER AUTO-ADHSF,S/ VIDE,GRAIN 40,5 PO DIA,PS 33/OXYDE AL,RL 50

DISQUE ABRASIF,PAPIER AUTO-ADHSF,S/ VIDE,GRAIN 40,5 PO DIA,PS 33/OXYDE AL,RL 50

KLINGSPOR

DISQUE ABRASIF,PAPIER AUTO-ADHSF,S/ VIDE,GRAIN 40,5 PO DIA,PS 33/OXYDE AL,RL 50 close
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
DISQUE ABRASIF,PAPIER AUTO-ADHSF,S/ VIDE,GRAIN 40,5 PO DIA,PS 33/OXYDE AL,RL 50

DISQUE ABRASIF,PAPIER AUTO-ADHSF,S/ VIDE,GRAIN 40,5 PO DIA,PS 33/OXYDE AL,RL 50

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.75 / CHAQUE
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
  • N° article KLS303273
  • N° de modèle du manufacturier 303273
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Travaillez sur la peinture, le vernis et les mastics avec ce disque en papier non aspirant et autocollant. Ce disque abrasif est constitué d'un grain d'oxyde d'aluminium revêtu de PS 33, avec un grain de 40 et un diamètre de cinq pouces. Vendu en rouleau de 50 disques.

Spécifications techniques

  • Article Disque Auto Adhésif
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration
  • Poids de l'endos B, C
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Matériau d'endos (disques) Papier
  • Disques par rouleau 50