!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE A CADRAN DOUBLE TETE 10 A

MANOMETRE A CADRAN DOUBLE TETE 10 A

SLIME

MANOMETRE A CADRAN DOUBLE TETE 10 A close
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
MANOMETRE A CADRAN DOUBLE TETE 10 A

MANOMETRE A CADRAN DOUBLE TETE 10 A

SLIME

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.24 / CARTE
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
  • N° article SLM2020A
  • N° de modèle du manufacturier 2020A
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # 510
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJauge à double tête de 10 à 160 lb/po² avec valve d'évacuation
  • ComprendMandarin à double pied et tuyau de 8 po
  • CaractéristiquesJauge à cadran chrome avec boîtier noir en caoutchouc, la valve de purge empêche les mesures de multiples consommations de temps, la pression d'air améliore la performance de gaz et réduit l'usure des pneus
  • Matériau métal, plastique
  • Couleur Argent, Noir