!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS DE DÉTAIL,COMPACT,POILS TRÈS DURS,VERT CITRON,205 X 20 MM,POLYPROLÈNE/POLY

BRS DE DÉTAIL,COMPACT,POILS TRÈS DURS,VERT CITRON,205 X 20 MM,POLYPROLÈNE/POLY

VIKAN

BRS DE DÉTAIL,COMPACT,POILS TRÈS DURS,VERT CITRON,205 X 20 MM,POLYPROLÈNE/POLY close
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
BRS DE DÉTAIL,COMPACT,POILS TRÈS DURS,VERT CITRON,205 X 20 MM,POLYPROLÈNE/POLY

BRS DE DÉTAIL,COMPACT,POILS TRÈS DURS,VERT CITRON,205 X 20 MM,POLYPROLÈNE/POLY

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.81 / CHAQUE
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
  • N° article RMC440177
  • N° de modèle du manufacturier 440177
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cette brosse compacte est conçue pour nettoyer autour des joints, des bandes de caoutchouc et des joints sur les machines et les bandes transporteuses. Cette brosse de couleur vert citron est dotée de poils en polyester très durs et d'un manche en polypropylène. Cette brosse de 205 x 20 millimètres a une température maximale de fonctionnement de 100°C pour le contact non alimentaire et de 80°C pour le contact alimentaire. Le manche de la brosse est en polypropylène.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse de détail
  • Longueur hors tout8 po
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Caractéristiques Compacte
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)