!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ATELIER MOBILE AVEC TABLETTES

ATELIER MOBILE AVEC TABLETTES

DURHAM

ATELIER MOBILE AVEC TABLETTES close
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
ATELIER MOBILE AVEC TABLETTES

ATELIER MOBILE AVEC TABLETTES

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $839.35 / CHAQUE
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
  • N° article DHMPSD2430-4-95
  • N° de modèle du manufacturier PSD2430-4-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 122.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Établi d'atelier mobile à 4 tablettes
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Couleur Gris
  • Style de lèvre Combinaison
  • Matériau Acier
  • Nb de tiroirs 0
  • Hauteur hors tout 55-3/4 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Largeur de tablette 24"
  • Composants de poste d'usinage mobile Contremarche
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Finition Revêtement en poudre texturé
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Nb de portes 0
  • Nb de tablettes 4
  • Longueur hors tout 30 po
  • Longueur de tablette 30"
  • Hauteur de la surface de travail 36 po