!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

DURHAM

ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS close
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
ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,115.99 / CHAQUE
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
  • N° article DHMPSD2430-4D95
  • N° de modèle du manufacturier PSD2430-4D95
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 151.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Établi d'atelier mobile à 3 tablettes avec tiroir
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Couleur Gris
  • Largeur de tiroir 14-5/16 po
  • Style de lèvre Combinaison
  • Matériau Acier
  • Nb de tiroirs 1
  • Hauteur hors tout 55-3/4 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Largeur de tablette 24"
  • Composants de poste d'usinage mobile Tiroirs, contremarches
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Profondeur de tiroir 19-13/16 po
  • Finition Revêtement en poudre texturé
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Nb de portes 0
  • Nb de tablettes 4
  • Longueur hors tout 30 po
  • Longueur de tablette 30"
  • Hauteur de la surface de travail 36 po