!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ASCENSEUR DE BUREAU

ASCENSEUR DE BUREAU

RAYMOND PRODUCTS

ASCENSEUR DE BUREAU close
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
ASCENSEUR DE BUREAU

ASCENSEUR DE BUREAU

RAYMOND PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $826.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RAY2300
  • N° de modèle du manufacturier 2300
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Support de bureau
  • Hauteur, position élevée 10-1/4"
  • Profondeur de plate-forme 16 po
  • Type de plateforme Ouverte
  • Roulements de roulette Lisses
  • Roulettes/roues non-marquantes Oui
  • Largeur de charge maximale 60"
  • Profondeur hors tout 22-1/2 po
  • Capacité de charge 600 lb
  • Hauteur, position abaissée 4 3/4"
  • Largeur de plate-forme 32 po
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Largeur hors tout 32 po