!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DEGRAISSANT,BIODEGRADABLE,5 GAL

DEGRAISSANT,BIODEGRADABLE,5 GAL

ZEP

DEGRAISSANT,BIODEGRADABLE,5 GAL close
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
DEGRAISSANT,BIODEGRADABLE,5 GAL

DEGRAISSANT,BIODEGRADABLE,5 GAL

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $307.63 / CHAQUE
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
  • N° article ZEP75239C
  • N° de modèle du manufacturier 75239C
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Dégraissant
  • Type de contenant Seau
  • Poids net 40,3 lb
  • Dilution recommandée Prêt à l'emploi
  • Teneur en COV 3 %
  • Biodégradable Non
  • Sans danger pour les plastiques Oui
  • Application Équipement/machine, entretien des installations, flotte/véhicule
  • Produit chimique principal Aucun
  • Plage de COV (nettoyants) Niveau bas de COV
  • Séries de produits Soy Response
  • Caractéristiques Le dégraissant liquide biodégradable est formulé avec des surfactants, des émulsifiants et un solvant biodégradable à base de soja. La formulation à faible teneur en COV est conforme à la plupart des réglementations nationales et fédérales sur les COV. Le produit se rince facilement à l'eau et ne laisse aucun résidu
  • Fragrance Agréable
  • Groupe de produits - nettoyants chimiques Dégraissants
  • Taille de contenant 5 gal
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e) Concentré(e)
  • Forme du nettoyant Liquide
  • Non inflammable Oui
  • Sans butyle Non
  • Puissance diélectrique Non déterminée
  • Normes Conforme OSHA, SARA, TSCA
  • Formule de base Solvant à base de soja
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Propriétés Ininflammable, sans danger pour le plastique
  • Point d'éclair Supérieure à 200 Degrees F