!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

VELOCITY

S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE close
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
S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

VELOCITY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.74 / CHAQUE
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
  • N° article VCHKNOCK-DOWN1
  • N° de modèle du manufacturier KNOCK-DOWN1
  • N° de classification normalisée des produits et services 12160000
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Cet antimousse biodégradable au silicone est utilisé dans les flux d'eaux usées pour contrôler la mousse. L'antimousse liquide blanc opaque est non corrosif et a une plage de température allant de la température ambiante à 85 °C. Son point d'éclair est supérieur à 93.3°C. Ce produit à faible odeur a un niveau de pH de 7.0 à 9.0 et peut être utilisé en toute sécurité sur tous les métaux. Ce produit est conditionné dans un bidon de 4 litres.

Spécifications techniques

  • Article Antimousse silicone
  • Taille de contenant 4 L
  • Couleur Blanc opaque
  • Enlève Mousse
  • Normes TDG non-régulée