!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

VELOCITY

S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

S/ MOUSSE,LIQ,BIODÉGRADABLE,PH 7.0 À 9.0,OPAQUE/BLANC,4 L,SILICONE

VELOCITY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $860.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VCHKNOCK-DOWN2
  • N° de modèle du manufacturier KNOCK-DOWN2
  • N° de classification normalisée des produits et services 12160000
  • PAGE DU CATALOGUE # 457
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Cet antimousse biodégradable au silicone est utilisé dans les flux d'eaux usées pour contrôler la mousse. L'antimousse liquide blanc opaque est non corrosif et a une plage de température allant de la température ambiante à 85 °C. Son point d'éclair est supérieur à 93.3°C. Ce produit à faible odeur a un niveau de pH de 7.0 à 9.0 et peut être utilisé en toute sécurité sur tous les métaux. Ce produit est conditionné dans un seau de 20 litres.

Spécifications techniques

  • Article Antimousse silicone
  • Taille de contenant 20 L
  • Couleur Blanc opaque
  • Enlève Mousse
  • Normes TDG non-régulée

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande