!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS RÉC P/ TERRASSE,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 19/32 X 12 X 2 PO,PL

BRS RÉC P/ TERRASSE,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 19/32 X 12 X 2 PO,PL

VIKAN

BRS RÉC P/ TERRASSE,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 19/32 X 12 X 2 PO,PL close
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
BRS RÉC P/ TERRASSE,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 19/32 X 12 X 2 PO,PL

BRS RÉC P/ TERRASSE,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 19/32 X 12 X 2 PO,PL

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.01 / CHAQUE
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
  • N° article RMC706066
  • N° de modèle du manufacturier 706066
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.32 lb

Informations sur le produit

Nettoyez les terrasses et les sols avec cette brosse à terrasse en polyester rigide. Cette brosse brune est résistante aux produits chimiques, aux acides et à la température. Sa longueur de coupe est de 1 19/32 pouce. La brosse mesure 12 x 2 pouces et a une longueur totale de 12 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBalai de terrasse, soies rigides
  • Matériau de manche/poignéeSans manche
  • Longueur de manche/poignéeSans manche
  • Longueur hors tout12 po
  • Conformité FDAConforme aux normes de la FDA
  • Matériau des soies Polyester
  • Longueur de brosse 12 po
  • Couleur des soies Brun
  • Couleur de manche/poignée Sans manche
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)