!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUE EXTRACTION,4 PO X 5/8 PO,RIGIDE

ROUE EXTRACTION,4 PO X 5/8 PO,RIGIDE

3M

ROUE EXTRACTION,4 PO X 5/8 PO,RIGIDE close
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
ROUE EXTRACTION,4 PO X 5/8 PO,RIGIDE

ROUE EXTRACTION,4 PO X 5/8 PO,RIGIDE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.22 / CHAQUE
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
  • N° article MMM07498
  • N° de modèle du manufacturier 07498
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 428
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Roue à extraction
  • Taille 100 mm x 16 mm
  • Application Pour enlever le vinyle, les autocollants, les graphiques, les moulages double face et garnitures
  • Type Solide
  • Régime max. (tr/min) 4000
  • Caractéristiques Filetage intérieur 3/8 po-16 avec mandrin, 4 po de diamètre, 5/8 po d'épaisseur, grain non abrasif