!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DAYTON RELAIS SPST 4 GOUP 240VAC

DAYTON RELAIS SPST 4 GOUP 240VAC

DAYTON

DAYTON RELAIS SPST 4 GOUP 240VAC close
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
DAYTON RELAIS SPST 4 GOUP 240VAC

DAYTON RELAIS SPST 4 GOUP 240VAC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5X851
  • N° de modèle du manufacturier 5X851
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactSPST-NO
  • Nb de goupilles4
  • Capacité des contacts (CA)40 A à 300 V
  • Puissance à 120 VCA2 HP
  • Style de montageSurface
  • Hauteur du corps2,3 po
  • À utiliser avecTraitement de l'air, ascenseurs, équipement CVCA, machines-outils
  • SérieSérie Dayton Power
  • Tension de bobine 240 V CA
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 40 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 2 HP
  • Profondeur du corps 2,5 po
  • Largeur du corps 2,5 po
  • Consommation d'énergie 10 VA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .