Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce détartreur D dissout l'accumulation de calcium et la rouille. Il a un léger parfum d'orange et une température d'application de 46°F à 82°F. Ce détartrant biodégradable prêt à l'emploi est présenté dans une bouteille de quatre litres.
Spécifications techniques
ArticleDétartrant
Dilution recommandéePrêt à utiliser
Température d'application46 Degrees F - 82 Degrees F
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 37,53 $
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
: 33,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: