!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DIABLE CONVERTIBLE,800LB,51X22

DIABLE CONVERTIBLE,800LB,51X22

DAYTON

DIABLE CONVERTIBLE,800LB,51X22 close
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
DIABLE CONVERTIBLE,800LB,51X22

DIABLE CONVERTIBLE,800LB,51X22

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $674.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2NXC3
  • N° de modèle du manufacturier 2NXC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 638
  • Poids à l’expédition 85.58 lb

Spécifications techniques

  • Article Diable convertible
  • Profondeur de bavette 10"
  • Type de bavette Droite, solide
  • Comprend des ailes de roue Avec garde-boue
  • Roulements de roulette Roulement à billes
  • Roulettes/roues non-marquantes Non
  • Couleur rouge
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalier Non
  • Hauteur hors tout 51-1/2 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Largeur de bavette 17"
  • Profil de la bavette Standard
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Roues sur essieu non-marquantes Non
  • Assemblage Oui
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 19 po
  • Largeur hors tout 22-1/4 po