!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT ELEVATEUR CYLINDRE, HYD, CAP 3

CHARIOT ELEVATEUR CYLINDRE, HYD, CAP 3

DAYTON

CHARIOT ELEVATEUR CYLINDRE, HYD, CAP 3 close
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
CHARIOT ELEVATEUR CYLINDRE, HYD, CAP 3

CHARIOT ELEVATEUR CYLINDRE, HYD, CAP 3

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,813.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM26W609
  • N° de modèle du manufacturier 26W609
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 177.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot élévateur à cylindre
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Hauteur de plate-forme max.40"
  • Largeur de plate-forme12 po
  • Type de roulette(2) fixes, (2) pivotantes
  • Longueur hors tout20-3/4 po
  • Capacité de charge 300 lb
  • Mécanisme de levage Hydraulique
  • Longueur de plate-forme 20 po
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Largeur hors tout 29-1/4 po