!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE À CHANGEMENT RAPIDE, FIBRE DE CARBONE/FIBRE DE VERRE/RÉSINE ÉPOXY, 5500 PSIG, 60-MIN, POUR APRA

CYLINDRE À CHANGEMENT RAPIDE, FIBRE DE CARBONE/FIBRE DE VERRE/RÉSINE ÉPOXY, 5500 PSIG, 60-MIN, POUR APRA

SCOTT

CYLINDRE À CHANGEMENT RAPIDE, FIBRE DE CARBONE/FIBRE DE VERRE/RÉSINE ÉPOXY, 5500 PSIG, 60-MIN, POUR APRA close
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
CYLINDRE À CHANGEMENT RAPIDE, FIBRE DE CARBONE/FIBRE DE VERRE/RÉSINE ÉPOXY, 5500 PSIG, 60-MIN, POUR APRA

CYLINDRE À CHANGEMENT RAPIDE, FIBRE DE CARBONE/FIBRE DE VERRE/RÉSINE ÉPOXY, 5500 PSIG, 60-MIN, POUR APRA

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,977.10 / CHAQUE
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
  • N° article SCT200973-01
  • N° de modèle du manufacturier 200973-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Informations sur le produit

Ce cylindre à changement instantané se compose d'une coque intérieure en alliage d'aluminium avec un suremballage total de fibre de carbone, de fibre de verre et de résine époxy. La pression de travail est de 5500 livres par pouce carré et dure 60 minutes selon les taux de respiration NIOSH. Le cylindre mesure 24 7/10 po de longueur avec une soupape et un diamètre extérieur de 6 3/5 po. Il est à utiliser avec l'APRIA Ska-Pak NXG7.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • Durée de la bouteille60 min.
  • Pression de la bouteille5 500 lb/po²
  • Hauteur hors tout24 45/64 po
  • À utiliser avec Appareil de protection respiratoire autonome
  • Matériau de bouteille Recouvert de carbone
  • Diamètre 6 39/64 po
  • Poids vide 11,4 lb