!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

ENERPAC

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE close
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
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,704.19 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC5013
  • N° de modèle du manufacturier RC-5013
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Cylindrique
  • Type de vérin Usage général
  • Longueur de course 13-1/4 po
  • Hauteur, position rétractée 18,13 po
  • Diamètre extérieur 5 po
  • Taille de filetage du col 5 po-12 po
  • Comprend Coupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 31,37 po
  • Diamètre de piston 3.13"
  • Dia. du trou central 3-1/8 po