!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU TRES ROBUSTE A BLOCAGE AUTO

COUTEAU TRES ROBUSTE A BLOCAGE AUTO

OLFA

COUTEAU TRES ROBUSTE A BLOCAGE AUTO close
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
COUTEAU TRES ROBUSTE A BLOCAGE AUTO

COUTEAU TRES ROBUSTE A BLOCAGE AUTO

OLFA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.95 / CHAQUE
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
  • N° article OLFLA-X
  • N° de modèle du manufacturier LA-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 334
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau universel à lame détachable
  • Matériau de lameAcier au carbone
  • CaractéristiquesPoignée résistant aux produits chimiques, guide-lame en acier inoxydable, glissière de lame à verrouillage automatique, orifice de cordon, onglet d'ouvreur de peinture métallique
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Nb de lames incluses1
  • Longueur hors tout7 po
  • Largeur hors tout1-1/4 po
  • Application Pour couper cuir, caoutchouc, carton, corde, papier, fibre de verre, tapis, linoléum, acétates, plastique
  • Largeur de lame 18 mm
  • Couleur de manche/poignée Noir/jaune
  • Comprend (1) lame noire ultra pointu 18mm lourds
  • Nb de segments 8
  • Épaisseur hors tout 3/4 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)