!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 ANSI,¾ TREMPÉ,PU,NYLON,18GA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 ANSI,¾ TREMPÉ,PU,NYLON,18GA

HONEYWELL

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 ANSI,¾ TREMPÉ,PU,NYLON,18GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 ANSI,¾ TREMPÉ,PU,NYLON,18GA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 ANSI,¾ TREMPÉ,PU,NYLON,18GA

HONEYWELL

Prix en liquidation :
$3.99 / PAIRE

Votre prix : 5,32 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIPNPF211118G9L
  • N° de modèle du manufacturier NPF21-1118G-9/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants Honeywell Perfect Fit noirs/rouges résistants aux coupures sont de grande taille et composés de nylon et de polyuréthane. De plus,ils sont enduits de polyuréthane et résistants à l’abrasion. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2X21A.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEASans objet
  • Niveau de chaleur EN 407Sans objet
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388:2016
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet10
  • Couleur de la manchetteRouge
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurNoir, rouge
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Sans objet
  • Matériau d'isolation des gants Nylon
  • Classement EN 388 2X21A
  • Résistivité de surface Sans objet
  • Classement EN 511 Sans objet
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sans objet
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 0,634 oz
  • Taille - alphabétique G
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Valeur ATPV Sans objet
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Sans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande