Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains des coupures, abrasions et perforations tout en vous assurant qu'elles restent visibles grâce à ces gants orange vif et bleu résistant aux coupures. Taille 7/P, fabriqués en polyéthylène haute performance en maille sans couture gris foncé. Leur doublure en acrylique et leurs poignets élastiques les rendent faciles à enfiler et à retirer. Pour plus d'adhérence et de durabilité, les paumes et les doigts sont recouverts de nitrile sable noir.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Régions protégées contres les chocsJointures
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCut-X(MC)
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA19.500
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Support réflectifNon
CouleurNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca