Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants blancs Honeywell Perfect Fit résistants aux coupures de grande taille fabriqués en PEHD et polyuréthane. De plus,ils sont enduits de polyuréthane et résistants à l’abrasion. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN388 avec une cote de 4X43B.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Force d'impact ANSI/ISEASans objet
Niveau de chaleur EN 407Sans objet
NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388:2016
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - Numérique9
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet10
Couleur de la manchetteBlanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurBlanc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeSans objet
Matériau d'isolation des gantsPEHP
Classement EN 3884X43B
Résistivité de surfaceSans objet
Classement EN 511Sans objet
Méthode d'amortissement des vibrationsSans objet
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gant3/4
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu0,46 oz
Taille - alphabétiqueG
Couleur du revêtement du gantBlanc
Valeur ATPVSans objet
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeSans objet
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca