!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,3/4 TREMPÉ,PU,DYNEEMA,13GA

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,3/4 TREMPÉ,PU,DYNEEMA,13GA

HONEYWELL

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,3/4 TREMPÉ,PU,DYNEEMA,13GA close
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
GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,3/4 TREMPÉ,PU,DYNEEMA,13GA

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,3/4 TREMPÉ,PU,DYNEEMA,13GA

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 91,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PIPNPF227113W7S
  • N° de modèle du manufacturier NPF22-7113W-7/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.104 lb

Informations sur le produit

Gants blancs Honeywell Perfect Fit résistants aux coupures de petite taille fabriqués en PEHD et polyuréthane. De plus,ils sont enduits de polyuréthane et résistants à l’abrasion. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN388 avec une cote de 4X43B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEASans objet
  • Niveau de chaleur EN 407Sans objet
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388:2016
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet10
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Sans objet
  • Matériau d'isolation des gants PEHP
  • Classement EN 388 4X43B
  • Résistivité de surface Sans objet
  • Classement EN 511 Sans objet
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sans objet
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 0,46 oz
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Valeur ATPV Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Sans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane