Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants durables résistants à l'abrasion et de coupe française qui ont une excellente longévité. Ces gants de taille moyenne sont fabriqués en nitrile et comprennent un revêtement en mousse de nitrile dans la zone de la paume pour un support de prise ultime. Confortables et durables, ces gants noirs protègent facilement les mains.
Spécifications techniques
ArticleGant Hornet
Classement EN 3884X43C
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique8
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantRevêtement résistant aux coupures ANSI A4 en HPPE/Nylon/Glas/Spandex de calibre 18 pour une protection supérieure, revêtement en mousse de nitrile pour une adhérence supérieure en milieu sec ou humide, revêtement en tricot sans couture avec design ouvert à l'arrière pour garder les mains au frais et confortables, poignet étendu en tricot sans couture pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X43C, ANSI Résistance à la perforation 4
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueM
Fini de l'enduit du gantLisse
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: