!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURE,A3,P,ALPHA,PQ12

GANTS RESIST COUPURE,A3,P,ALPHA,PQ12

SUPERIOR GLOVE

GANTS RESIST COUPURE,A3,P,ALPHA,PQ12 close
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
GANTS RESIST COUPURE,A3,P,ALPHA,PQ12

GANTS RESIST COUPURE,A3,P,ALPHA,PQ12

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 165,12 $ / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 990,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPSNTAPVCFBS
  • N° de modèle du manufacturier PSNTAPVCFBS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesAbrasion ANSI 3, coupure ANSI A3, perforation ANSI 2
  • Type de paumeRevêtu
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques du gantProtection contre les coupures à 360 Degrees
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture de l'enduit de base du gant Trempage 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Arbre d'entraînement 23 Degrees F
  • Série SNTAPVCFB
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Coton, nylon
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)