!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,12,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 0,VERT,PU,13 GA

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,12,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 0,VERT,PU,13 GA

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,12,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 0,VERT,PU,13 GA close
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
GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,12,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 0,VERT,PU,13 GA

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,12,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 0,VERT,PU,13 GA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.57 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13CXPU12
  • N° de modèle du manufacturier S13CXPU12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 905
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts résistants aux coupures ont des pouces complets. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Mélange de Kevlar, de fil d'acier et de nylon Cordura pour une excellente protection contre les coupures et l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Taille - Numérique12
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ASTM ANSI Niveau de coupure A4, ASTM ANSI Résistance à la perforation niveau 3
  • Caractéristiques du gant Mélange de Kevlar, de fil d'acier et de nylon Cordura pour une excellente protection contre les coupures et l'abrasion.
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Couleur Vert