Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Sélectionnez ces gants de 9 pouces de longueur, résistants aux coupures et à l'abrasion, qui sont complets et durables pour une utilisation à long terme. Ces gants de taille petite sont fabriqués en nitrile et sont complétés par une finition sablée. Durables et légers, ces gants gris et rouges de coupe française offrent une fiabilité supérieure en matière de protection des mains.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Style de main du gantGauche et droite
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Fini de l'enduit du gantSableux
Force de perforation ANSI/ISEA150
CouleurGris/rouge
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
NormesANSI/ISEA 105-16, EN388
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Longueur du gant9 po
SérieDestroyer
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumeNitrile
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
: 22,47 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: