!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE,COUPE AMÉR,S/ COUCHE D'ENDUIT,TG/10,JNE,11 PO LNG,CUIR VACHE

GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE,COUPE AMÉR,S/ COUCHE D'ENDUIT,TG/10,JNE,11 PO LNG,CUIR VACHE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE,COUPE AMÉR,S/ COUCHE D'ENDUIT,TG/10,JNE,11 PO LNG,CUIR VACHE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE,COUPE AMÉR,S/ COUCHE D'ENDUIT,TG/10,JNE,11 PO LNG,CUIR VACHE

GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE,COUPE AMÉR,S/ COUCHE D'ENDUIT,TG/10,JNE,11 PO LNG,CUIR VACHE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 81,21 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 487,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT407CRX
  • N° de modèle du manufacturier 407CR-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures Storm sont de taille TG/10 et mesurent 11 po de longueur. Ils sont en cuir de vachette et ne sont pas enduits. Ces gants jaunes sont taillés gunn. Ils sont de niveau de coupe ANSI A4 et peuvent supporter une charge de coupe allant jusqu'à 1500 g.

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Longueur du gant 11 po
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non déterminée
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Série Storm
  • Couleur Jaune