Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants résistants à la chaleur pour vos besoins de plein air ultimes. Dérivés de cuir de vache, ces gants de 14 pouces de longueur protègent les mains et résistent à l'abrasion. Ces gants jaunes de taille grande ne sont pas enduits pour une meilleure adhérence et conviennent à un port à long terme.
Spécifications techniques
ArticleGant tout usage
Matériau des couturesKevlar
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette froncée à enfiler
Caractéristiques du gantRésistant à l'eau, à l'huile et aux coupures, également disponible avec une bande réfléchissante sur la manchette et un patch en gel rembourré au niveau de la paume, bande en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Coupe de gantAméricaine
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurJaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEA5
Unité de ventePaire
Longueur du gant14 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantModacrylique, para-aramide, acier
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieStorm
Taille - Numérique9
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force de perforation ANSI/ISEANon déterminée
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca