Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains tout en conservant votre dextérité avec ces gants pour écran tactile résistants aux coupures. La conception à doigts complets est dotée d'un revêtement en polyuréthane et de poignets élastiques. Ces gants mesurent 10 pouces de long et sont disponibles en taille Grand/neuf.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsPEHP/acier inoxydable
Classement EN 3884X41D
NormesCat. II, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures, ANSI/ISEA 105-2016 Abrasions, ANSI/ISEA 105-2016 Perforations
IsolationNon
Style de main du gantAmbidextre
Propriétés électrostatiquesDissipative
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique10
Longueur du gant220 à 270 mm
Matériau de la doublure du gantKevlar
Fini de l'enduit du gantRugueux
Caractéristiques du gantCes gants mesurent 10 pouces de longueur et sont disponibles en taille G/neuf
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA13.000
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Support réflectifNon
CouleurNoir
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Matériau de paumePolyester
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Force d'impact ANSI/ISEANon classé
Niveau de chaleur EN 407Non testé
Poids d'isolation de gantNon testé
Résistivité de surface5,25 X 10^10
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Performance du gantRésistant aux coupures, respirant
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Poids du tissuNon testé
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
RéversibleNon
ÉpaisseurNon testé
Nb de paires par paquet72
Couleur de la manchetteNoir
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 600 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca