!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RESISTANTS COUPURES,NOIR,12,PR

GANTS RESISTANTS COUPURES,NOIR,12,PR

CHEMSTOP

GANTS RESISTANTS COUPURES,NOIR,12,PR close
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
GANTS RESISTANTS COUPURES,NOIR,12,PR

GANTS RESISTANTS COUPURES,NOIR,12,PR

CHEMSTOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.35 / PAIRE
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
  • N° article SUGS15KGV30N12
  • N° de modèle du manufacturier S15KGV30N12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A5
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gant
  • Matériau de la doublure du gant TenActiv
  • Performance du gant Respirant, dextérité, durable
  • Sans latex Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Niveau 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau 2
  • Biodégradable Non
  • Style de manchette Manchette
  • Fini de l'enduit du gant Nitrile
  • Construction du gant Adhérisage en nitrile
  • Longueur du gant 11,5 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant 12
  • Sans silicone Non
  • Tailles de gants 12