!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA

GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA

MCR SAFETY

GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA

GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.09 / CHAQUE
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
  • N° article MSF9382M
  • N° de modèle du manufacturier 9382M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety CuTPRo Steelcore 2 9382 blancs sécurité Steelcore II de taille moyenne fabriqués en polyester/acier inoxydable. Enduits de PVC, dotés de coutures en polyester/coton et de pouces ambidextres. Homologués ANSI/ISEA niveau A9 résistance aux coupures. Doigts entiers avec manchettes en tricot. Fabriqués en acier inoxydable de calibre 7 enveloppés de polyester et peuvent être lavés sans rétrécissement.

Spécifications techniques

  • ArticleGant MCR Safety Steelcore ll
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2020, ASTM F2992-15, ANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, Accepté par la FDA
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant11 po
  • Caractéristiques du gantAcier inoxydable de calibre 7 enveloppé de polyester, peut être lavé sans rétrécissement, veuillez spécifier droitier ou gaucher lors de la commande, emballé individuellement, blocs de PVC des deux côtés, anciennement connu sous le nom de gant de Memphis.
  • Sans siliconeNon
  • Unité de venteChacun
  • Matériau de paumeAcier inoxydable enrobé de polyester, PVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de protection des mains Gant
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique M
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 7
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)