!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE TP/6,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE TP/6,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE TP/6,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE TP/6,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE TP/6,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.47 / PAIRE
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
  • N° article MSF9828PUXS
  • N° de modèle du manufacturier 9828PUXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous pendant que vous travaillez avec ces gants résistants aux coupures. Fabriqués en polyuréthane, ces gants très petits/six sont adaptés à la protection contre les matériaux tranchants tout en offrant une flexibilité pour le porteur. Ces gants sont verts, gris et jaunes et ont une manchette à enfiler. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI trois et de niveau de coupe ANSI A5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 2 400 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeAramide, polyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 1 400
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 27
  • Couleur Vert, gris, jaune
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)