!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CUBIQUE,PEHD,BLEU,27.0 PI3

CHARIOT CUBIQUE,PEHD,BLEU,27.0 PI3

APPROVED VENDOR

CHARIOT CUBIQUE,PEHD,BLEU,27.0 PI3 close
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
CHARIOT CUBIQUE,PEHD,BLEU,27.0 PI3

CHARIOT CUBIQUE,PEHD,BLEU,27.0 PI3

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,488.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2ENC4
  • N° de modèle du manufacturier G23-BLX-MTC-4UNN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 76.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot cube
  • Capacité de charge1 200 lb
  • Capacité en verges cubes1 vg³
  • Longueur hors tout48 po
  • Hauteur hors tout37 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Légende du contenantAucun
  • ComprendTissu de doublure en vinyle bleu et rabat en vinyle noir pour sécuriser la charge
  • Type de chariot cubique Standard
  • Capacité en pi³ 27,0 pi³
  • Capacité en boisseaux 22.9 bu
  • Largeur hors tout 31-3/4 po
  • Couleur Bleu
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Options de mobilité Manuel