!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SOUPPE BLLE ACR CRBN,EN LIGNE,FNPT,3/8PO

SOUPPE BLLE ACR CRBN,EN LIGNE,FNPT,3/8PO

DYNAQUIP CONTROLS

SOUPPE BLLE ACR CRBN,EN LIGNE,FNPT,3/8PO close
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
SOUPPE BLLE ACR CRBN,EN LIGNE,FNPT,3/8PO

SOUPPE BLLE ACR CRBN,EN LIGNE,FNPT,3/8PO

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AWU3
  • N° de modèle du manufacturier VAE2.A00P 3/8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 3/8 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température -20 Degrees à 175 Degrees F
  • Matériau du siège Delrin
  • Type de manche/poignée Verrouillage
  • Matériau de tige Acier zingué
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes RoHS
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 7 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier au carbone chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Caractéristiques Conçu pour les procédés de régulation de débit à haute pression des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et pétrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut. Le corps externe phosphaté offre une résistance supérieure à la corrosion. Réparable, corps en barre
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 4,16 po