!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SERTISSEUSE, CAP 12 A 26 AWG,9-3/4 PO LO

SERTISSEUSE, CAP 12 A 26 AWG,9-3/4 PO LO

JONARD TOOLS

SERTISSEUSE, CAP 12 A 26 AWG,9-3/4 PO LO close
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
Nouvel article
SERTISSEUSE, CAP 12 A 26 AWG,9-3/4 PO LO

SERTISSEUSE, CAP 12 A 26 AWG,9-3/4 PO LO

JONARD TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $663.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55ET92
  • N° de modèle du manufacturier CMP1226
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Sertisseuse
  • Type de connecteur compatible Connecteurs de déverrouillage avant
  • Taille maximale du fil compatible 12 AWG
  • Longueur d'outil 9 3/4 po
  • Comprend une pince à dénuder Non
  • Réglabilité Manuelle
  • Matériau de prise Caoutchouc
  • Matrice de sertissage incluse Non
  • Capacité de sertissage minimale 26 AWG
  • Application de sertissage primaire Fils et câbles électriques
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Capacité de sertissage 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG
  • Taille minimale du fil compatible 26 AWG
  • Force de sertissage maximale Aucune classification
  • Comprend un coupe-fil Non
  • Isolation Oui
  • Matériau du corps Acier
  • Comprend Manuel d'instructions
  • Capacité de sertissage maximale 12 AWG
  • Nombre de tailles de sertissage 4
  • Numéro de pièce de la matrice de remplacement Sans objet
  • Poids de l'outil 1,2 lb