!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 10343-10-10

RACCORD 10343-10-10

PARKER

RACCORD 10343-10-10 close
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
RACCORD 10343-10-10

RACCORD 10343-10-10

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.79 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10343-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 10343-10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux302, 451
  • Taille de filetage7/8 po-14
  • Mouvement du raccordRigide
  • Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A7/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AJIC
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesSAE 100 R2
  • Sexe du raccordMâle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -10
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non déterminée
  • Type de filetage JIC
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non
  • Type de connexion du raccord de tuyau JIC x sertissable