Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 77U est en acier et possède un long tuyau droit femelle. Il est doté de Seal-lok et d'un écrou hexagonal. Il est serti et a une connexion de port de taille 5/8 po. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau5/8 po
Mouvement du raccordPivotant
Type de filetageORS
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
Type de connexion du raccord de tuyauORS x sertissable
Taille de module du tuyau-10
Forme du raccordDroit
Aspiration nominaleNon classé
Sexe du raccord de tuyau AFemelle
Type de connexion - raccord pour tuyau AORS
Matériau de raccordAcier
Sexe du raccordFemelle x sans genre
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca