!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.00 / CHAQUE
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
  • N° article DYE11777-12-8
  • N° de modèle du manufacturier 11777-12-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 3/4 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 45°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau3/4 po
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Sexe du raccord de tuyau BSans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Taille de module du tuyau -10
  • Forme du raccord Coude 45 Degrees
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Bride
  • Matériau de raccord Acier