!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,TÊTE À BRIDE,1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,TÊTE À BRIDE,1/2 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,TÊTE À BRIDE,1/2 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,TÊTE À BRIDE,1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,TÊTE À BRIDE,1/2 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 190,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 762,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE11777-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 11777-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 45°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1/2 po
  • Forme du raccordCoude 45 Degrees
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Taille de module du tuyau -8
  • Taille de filetage 0,511 po-27
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de filetage Bride
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Normes ISO 12151-3
  • Sexe du raccord Mâle x sans genre