!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,MÂLE,BSP,DROIT,TUY PARALLÈLE,3/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,MÂLE,BSP,DROIT,TUY PARALLÈLE,3/4 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,MÂLE,BSP,DROIT,TUY PARALLÈLE,3/4 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,MÂLE,BSP,DROIT,TUY PARALLÈLE,3/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,MÂLE,BSP,DROIT,TUY PARALLÈLE,3/4 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $150.07 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1J077-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 1J077-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 3/4 po de diamètre intérieur. Ce tuyau parallèle haute pression est droit et de type BSP. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau3/4 po
  • Forme du raccordDroit
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • Type de connexion du raccord de tuyauORS x sertissable
  • Taille de module du tuyau -12
  • Taille de filetage 0,511 po-27
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de filetage ORS
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A ORS
  • Matériau de raccord Acier
  • Sexe du raccord Mâle x sans genre