!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 X 1 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 X 1 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 X 1 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 X 1 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 X 1 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.68 / CHAQUE
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
  • N° article DYE11577-16-12
  • N° de modèle du manufacturier 11577-16-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, droit, et s'adapte aux tuyaux de 3/4 de diamètre intérieur x 1 po de diamètre d'orifice. Ce raccord haute pression est doté d'un tuyau pivotant. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau3/4 po
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Sexe du raccord de tuyau BSans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Taille de module du tuyau -12
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Bride
  • Matériau de raccord Acier