!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,MÂLE,DROIT,RIGIDE,ORIFICE 1 PO X M42,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,MÂLE,DROIT,RIGIDE,ORIFICE 1 PO X M42,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,MÂLE,DROIT,RIGIDE,ORIFICE 1 PO X M42,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,MÂLE,DROIT,RIGIDE,ORIFICE 1 PO X M42,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,MÂLE,DROIT,RIGIDE,ORIFICE 1 PO X M42,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $277.84 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1D277-30-16
  • N° de modèle du manufacturier 1D277-30-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle et s'adapte à un tuyau d'un po de diamètre intérieur x raccord de port M42. Ce raccord haute pression est doté d'un tuyau pivotant. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1 po
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AMétrique
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordMâle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -16
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non classé
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Type de connexion du raccord de tuyau Sertissable