Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau d'un po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'un tuyau pivotant. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau1 po
Forme du raccordDroit
Aspiration nominaleNon classé
Sexe du raccord de tuyau AMâle
Taille du raccord de tuyau B1 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
NormesSAE
Sexe du raccordMâle x sans genre
Taille de module du tuyau-16
Taille de filetage0,511 po-27
Mouvement du raccordPivotant
Type de filetageBride
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
Matériau de raccordAcier
Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca