Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle et 1 po de diamètre intérieur x 41 millimètres de taille d'écrou hexagonal. Ce tuyau parallèle haute pression est droit et de type BSP. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau1 po
Mouvement du raccordPivotant
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
Taille de module du tuyau-16
Forme du raccordDroit
Sexe du raccord de tuyau AFemelle
Type de connexion - raccord pour tuyau ABSPP
Matériau de raccordAcier
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca